咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凯尼派克/KNIPEX 弹簧带箍夹钳 719965
商品编号
719965
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719965 180
719965 250
卡止件精细调节档位
夹紧开口度
带锁紧装置
张开宽度
总长度
最大夹紧行程
额定尺寸
≥ 30mm
50mm
180mm
30mm
50mm
25
≥ 40mm
80mm
250mm
40mm
70mm
销售价 数量
 
685.57
768.65

商品详情

商品名称:凯尼派克/KNIPEX 弹簧带箍夹钳 719965
商品编号:719965 250

应用

用于可靠的夹持自夹紧软管夹、标准夹头、紧凑型夹头和电缆夹头以及弹簧扣环。
优点

良好的杠杆传动机构,因而非常省力。钳口最多可以打开 80 mm。
技术说明

基于模压锻造的水泵钳 Cobra®,提供卡扣精细调整功能。配有专门的钳爪,用来固定自动夹紧软管夹;钳爪可以旋转 360°。钳体经过黑色抗蚀磷化加工。

属性
卡止件精细调节档位
25
夹紧开口度
≥ 40mm
带锁紧装置
张开宽度
80mm
总长度
250mm
最大夹紧行程
40mm
额定尺寸
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加