咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尖嘴组合钳,镀铬,带手柄套
商品编号
701651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
  • 145
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
701651 145
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
切割能力,硬钢丝最大直径
总长度
3mm
2mm
145mm
销售价 数量
 
374.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 145
数量:

商品详情

商品名称:尖嘴组合钳,镀铬,带手柄套
商品编号:701651 145

标准

DIN ISO 5746。
材料

特殊工具钢。
技术说明

抓取面具有特殊的三点轮廓,用于可靠抓取扁平件。高传动比接头实现轻松切割。抓取区域内的铣削凹槽实现可靠夹持和拉动小型工件,例如钉子、销和拉栓。易于在难以触及的工作区域操作。细长的头部形式,尖嘴。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 Tethered Tools 坠落保险装置的 TetheredTool Clips (TTC)。
提示

前任型号(编号 701650)在 KNIPEXtend 型号上市之前仍可订购。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加