咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角球头螺丝起子,带有“multicraft”强力手柄
商品编号
627620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627620 4
627620 5
627620 6
627620 8
六角
刀杆长度
总长度
4mm
120mm
215mm
5mm
140mm
240mm
6mm
160mm
265mm
8mm
180mm
300mm
销售价 数量
 
125.47
142.98
163.24
214.86

商品详情

商品名称:6 角球头螺丝起子,带有“multicraft”强力手柄
商品编号:627620 8
技术说明

六角直柄带有球形头。
“multicraft”强力握柄,采用抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用油腻的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色,表面镀镍并镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
刀杆长度
180mm
总长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加