咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB 6 角L弯头螺丝起子,带球头 镀铬
商品编号
626063
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626063 1,5
626063 2
626063 2,5
626063 3
626063 4
626063 5
626063 6
626063 8
626063 10
六角
柄长
1.5mm
52×16mm
2mm
58×18mm
2.5mm
66×21mm
3mm
74×23mm
4mm
84×26mm
5mm
95×30mm
6mm
106×34mm
8mm
120×40mm
10mm
135×46mm
销售价 数量
 
58.70
56.98
54.15
52.44
55.96
58.80
73.56
95.10
119.92

商品详情

商品名称:PB 6 角L弯头螺丝起子,带球头 镀铬
商品编号:626063 8
技术说明

L 形柄杆;理想的臂长。带球头,操作时最多可以倾斜 30°。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
120×40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加