咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式冬季夹克
商品编号
091879
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091879 2XL
091879 3XL
091879 L
091879 M
091879 S
091879 XL
性别
男女通用尺码
女式
2XL
女式
3XL
女式
L
女式
M
女式
S
女式
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:女式冬季夹克
商品编号:091879 2XL

技术说明

防风防水的女式冬季夹克,透气性好。网孔衬里确保背部、腋窝和衣领处的良好通风效果。缝线密封等细节设计让这款夹克受力较多的部位也能保持持久的防护。预成型衣袖、加长背部以及可调腰边和可调袖口保证出色贴合度。配备可拆式风帽

  • 胸兜带有拉链或袋盖。

  • 前部口袋配拉链。

  • 内兜,带尼龙搭扣。


标准

EN 343。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加