咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 粉末涂层
商品编号
627140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627140 1,5
627140 2
627140 2,5
627140 3
627140 4
627140 5
627140 6
627140 8
627140 10
六角
柄长
表面
1.5mm
82×16mm
粉末涂层
2mm
92×18mm
粉末涂层
2.5mm
113×21mm
粉末涂层
3mm
128×23mm
粉末涂层
4mm
154×26mm
粉末涂层
5mm
170×30mm
粉末涂层
6mm
191×34mm
粉末涂层
8mm
208×40mm
粉末涂层
10mm
230×46mm
粉末涂层
销售价 数量
 
66.83
62.30
61.76
61.20
68.97
81.88
104.61
133.09
174.88

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 粉末涂层
商品编号:627140 8

技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂。边缘轻微钝圆。
优点

通过颜色编码可快速找到正确的螺丝刀。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
材料
PB Swiss Tools 特种合金
属性
六角
8mm
柄长
208×40mm
表面
粉末涂层
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加