咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式功能夹克
商品编号
091880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091880 2XL
091880 3XL
091880 L
091880 M
091880 S
091880 XL
性别
特殊服务
女式
纺织品精加工
女式
纺织品精加工
女式
纺织品精加工
女式
纺织品精加工
女式
纺织品精加工
女式
纺织品精加工
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:女式功能夹克
商品编号:091880 2XL
描述

  • 带反射细节。
  • 可拆卸式风帽。
  • 内衬有拉链,可很方便地进行织物升级。
  • 单向塑料拉链。

技术说明

加有轻便衬里的女式功能夹克特别适合在较冷天气下穿着。防风、防水、透气性高,缝线密封。通过粘扣可调节袖口,通过抽绳可调节腰边,因此具有良好的贴合度。
  • 胸兜带拉链。
  • 前部口袋配拉链。

标准

EN 343。
属性
性别
女式
特殊服务
纺织品精加工
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加