咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式服务工装裤
商品编号
091833
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091833 34
091833 36
091833 38
091833 40
091833 42
091833 44
091833 46
091833 48
性别
成衣尺寸 DE
女式
34
女式
36
女式
38
女式
40
女式
42
女式
44
女式
46
女式
48
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:女式服务工装裤
商品编号:091833 34
技术说明

时尚的女式服务工装裤采用轻便但耐磨的布材,具有速干功能。特别适合在温暖的环境中工作。带有弹性护垫和预成型的裤腿,确保出色的运动性和舒适性。脚口贴边处可加长。
  • 侧兜和后兜。
  • 网眼织物制成的内置手机口袋。
  • 腿兜带叠褶、拉链、笔袋和刀袋。

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
属性
性别
女式
成衣尺寸 DE
34
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加