咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202720 2
202720 3
202720 4
202720 5
202720 6
202720 7
202720 8
202720 9
202720 10
202720 12
202720 13
202720 14
202720 15
202720 16
202720 18
202720 20
202720 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.03mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2mm
8mm
1mm
8mm
32mm
13mm
2mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
1.8mm
4
0.04mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
12mm
1.5mm
12mm
38mm
17mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
2.8mm
4
0.04mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
12mm
2mm
12mm
40mm
18mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
3.8mm
4
0.06mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
15mm
2.5mm
15mm
50mm
20mm
5mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
4.8mm
4
0.07mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
6mm
16mm
3mm
16mm
58mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
5.8mm
4
0.07mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
7mm
20mm
3.5mm
20mm
60mm
25mm
7mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
6.8mm
4
0.08mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
8mm
22mm
4mm
22mm
70mm
32mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
7.8mm
4
0.08mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
9mm
20mm
4.5mm
20mm
60mm
30mm
9mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
8.8mm
4
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
10mm
25mm
5mm
25mm
73mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
0.05mm
9.8mm
4
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
12mm
28mm
6mm
28mm
84mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
11.8mm
4
0.14mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
13mm
25mm
6.5mm
25mm
75mm
35mm
13mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
12.8mm
4
0.15mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
14mm
30mm
7mm
30mm
84mm
35mm
14mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
13.8mm
4
0.15mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
15mm
25mm
7.5mm
25mm
75mm
35mm
15mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
14.8mm
4
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
35mm
8mm
35mm
93mm
45mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
15.8mm
4
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
18mm
36mm
9mm
36mm
100mm
45mm
18mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
17.8mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
10mm
41mm
104mm
50mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.12mm
0.1mm
19.8mm
4
0.25mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
25mm
50mm
12.5mm
50mm
125mm
60mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.12mm
0.1mm
24.5mm
4
销售价 数量
 
460.07
478.83
507.91
631.08
736.97
985.03
995.75
1279.22
1613.89
2051.13
3014.55
2894.37
3885.87
3951.63
5718.62
6501.01
10419.74

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202720 9

技术说明

双重铲背的侧向后角。

技术参数
型号
H
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对修边 -
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
20mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
20mm
总长度 L
60mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
9mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
8.8mm
齿数 Z
4
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最小
有条件适用
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加