咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心开孔锯套组
商品编号
589730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589730 19-121
刀柄数量
孔锯直径
定心钻头数量
部件数量
2
19;22;25;29 35;38;44;51 57;68;76;83 92;95;105;121mm
5
23
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:空心开孔锯套组
商品编号:589730
技术说明

双金属开孔锯套装产品,直径尺寸齐全。高速钢 Vario 锯齿,确保了加工时的稳定性以及使用寿命。
供货范围

抗冲击的塑料箱,配有双金属开孔锯,刀柄和定心钻头。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加