咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装
商品编号
588700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588700 123XF
588700 522EHM-E
588700 555CHC-E
588700 930CF
588700 937BEF
588700 937HBF
588700 955CHC-E
588700 1022EHM-E
588700 1125VF
588700 1130CF
588700 1137HBF
588700 1155CHC-E
588700 1157CHM-E
588700 1237HBF
588700 1255CHC-E
为材料优化
切削方式
名称
板厚(冲孔板)
板厚(实心板)
适合
金属剖面(封闭)
金属剖面(开放)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
瓦工
直型切割,精细
123XF
1月8日mm
_123XF
< 100mm
5
BiM
150mm
1.8 − 3.2mm
INOX
直型切割,精细
522EHM
2-4mm
_522EHM
< 50mm
1
HM
115mm
1.4mm
不锈钢
直型切割,快速(粗糙)
4-12mm
< 50mm
1
HM
100mm
3mm
瓦工
直型切割,快速(粗糙)
930CF
4月12日mm
_930CF
< 100mm
5
BiM
150mm
2.5 + 3.2mm
精确的角度切割
3 − 8mm
< 100mm
5
BiM
150mm
1.4 + 1.8mm
直型切割,快速(粗糙)
937HBF
4 − 12mm
< 100mm
5
BiM
150mm
1.8 + 2.1 + 2.5mm
瓦工
直型切割 精细
4 − 12mm
< 100mm
1
HM
150mm
3mm
INOX
直型切割,精细
1022EHM
2-4mm
_1022EHM
< 150mm
< 150mm
1
HM
200mm
1.4mm
瓦工
直型切割,精细
1125VF
2月10日mm
_1125VF
< 175mm
5
BiM
225mm
1.8 + 2.6mm
瓦工
直型切割,快速(粗糙)
1130CF
4月12日mm
_1130CF
< 175mm
5
BiM
225mm
2.5 + 3.2mm
直型切割,快速(粗糙)
1137HBF
4 − 12mm
< 175mm
5
BiM
225mm
1.8 + 2.1 + 2.5mm
瓦工
直型切割 精细
4 − 12mm
< 175mm
1
HM
225mm
3mm
不锈钢
直型切割,快速(粗糙)
1157CHM
4-12mm
< 175mm
1
HM
225mm
3mm
直型切割,精细
1238HBF
4 − 12mm
< 250mm
5
BiM
300mm
1.8 + 2.1 + 2.5mm
瓦工
直型切割 精细
4 − 12mm
< 250mm
1
HM
300mm
3mm
销售价 数量
 
262.60
160.77
212.85
606.17
436.80
436.80
325.20
311.68
393.90
672.44
504.33
403.66
357.09
571.77
482.20

商品详情

商品名称:马刀锯条套装
商品编号:588700 123XF

技术说明

马刀锯条用于金属的加工。

供货范围
5 件套
属性
为材料优化
瓦工
切削方式
直型切割,精细
名称
123XF
板厚(冲孔板)
1月8日mm
板厚(实心板)
适合
_123XF
金属剖面(封闭)
金属剖面(开放)
< 100mm
锯条数量
5
锯条材料
BiM
锯条长度
150mm
锯齿密度
1.8 − 3.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加