咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细长型圆盘铣刀
商品编号
185500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:细长型圆盘铣刀
商品编号:185500
技术说明

三面金属圆铣刀,带安装孔凸肩以及键槽。交叉切刃:通过交叉倾斜的切刃,使得该款铣刀即使是在进行大深度切削时同样可以保持非常稳定。
提示

fz针对 ae= 0.1 × D。
应用

用于工件侧面光洁度要求较高时工件侧面的开槽和切断。
技术参数
铣削轮廓面
十字形齿
涂层
没有涂层
公差,公称直径
js16
型号
N
标准
DIN 1834 A
刀具材料
HSS Co 5
内冷式
应用
通用
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加