咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 28 件套
商品编号
637935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637935 P
637935 S
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
10-19mm
5-10mm
1/2inch
28
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
公制
10-19mm
5-10mm
1/2inch
28
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 28 件套
商品编号:637935 S
供货范围

六角套筒头组: 带有魔术搭扣的折叠布袋
5/16 英寸的 6 角批头: 4 件,编号 675440,规格尺寸 5;6;8;10
适用于十字头的 5/16 英寸批头: 2 件,编号 675400,规格尺寸 2;3
批头,5/16 英寸,适用于 Torx®: 8 件,编号 675470,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55
带有快速旋套的加长杆: 1 件,250 mm
Wobble 加长杆: 1 件,50 mm
带有快换夹头的连接件: 1 件,四方套筒头 1/2 英寸 - 批头座 5/16 英寸
棘轮(规格尺寸 S): 1 件编号640395 带有顶出器
棘轮(规格尺寸 P): 1 件,编号 640390,带有插套四方
放置于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
应用

适用于螺纹 M6 − M12 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M6 − M12 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内四方/外四方,符合 DIN 3120 标准要求。
内容
采用可反向棘轮,编号 640395。
技术参数
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
宽度
148mm
长度
325mm
高度
73mm
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
10-19mm
扳手开口度范围,六角扳手
5-10mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
28
驱动型式
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加