咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于内六角的 Impaktor 批头,1/4 英寸 E 6.3 套装,含 5 个批头
商品编号
674126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
  • 4
  • 5
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674126 4
674126 5
674126 6
批头六角柄
批头长度
驱动型式
E 6,3
50mm
六角螺丝起子
E 6,3
50mm
六角螺丝起子
E 6,3
50mm
六角螺丝起子
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4
  • 5
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:适用于内六角的 Impaktor 批头,1/4 英寸 E 6.3 套装,含 5 个批头
商品编号:674126 4

应用

通过旋转冲击功能,冲击螺丝起子可以产生数倍的峰值力。而“普通批头”则不能长时间承受这样的峰值力。IMPAKTOR 批头是专门为配套冲击螺丝起子而设计的。根据具体的驱动方式,耐用性是传统批头的数倍。
技术说明

精选的钢材,硬化加工技术,生产工艺和特殊的构造确保了冲击螺丝起子优异的性能。和金刚石镀层(大大减小了脱出力)以及高韧性区配合,和标准批头相比,寿命提高了最多 5 倍

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加