商品详情
- 商品名称:细齿棘轮“Zyklop Metal”可以切换,1/4 英寸,带有顶出器
- 商品编号:632295
- 材料:铬钼钢
- 工作角度_范围结束:5.0
- 带 QuickRelease:否
- 磨损件可更换:否
- 棘轮头可从手柄上松开:否
- 方形驱动插口:1/4
- 旋转手柄:否
- 可无级抽出:否
- 带活节头:否
- USP2:72 齿,带顶杆,长 141 mm
- 带顶出器:否
- 齿数:72
更多参数>>
适用于
手动操作。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可以实现“盲套”,归功于沉头内四方和截短的外四方。
带有切换拨杆,用于右向和左向驱动。带有顶出器。
标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。
标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
适用于
手动操作。
技术说明
可以实现“盲套”,归功于沉头内四方和截短的外四方。
带有切换拨杆,用于右向和左向驱动。带有顶出器。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。