咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内方形插头
商品编号
629600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
类型 - 四方
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
629600 0-3,4
629600 0-4,9
629600 0-5,5
629600 0-6,2
629600 0-7
629600 0-8
629600 0-9
629600 0-11
629600 1-7
629600 1-8
629600 1-9
629600 1-10
629600 1-11
629600 1-12
629600 1-14
629600 2-12
629600 2-14,5
629600 2-16
629600 2-17
629600 3-18
629600 3-20
629600 3-22
629600 4-22
629600 4-24
629600 4-30
四方头
3.4mm
4.9mm
5.5mm
6.2mm
7mm
8mm
9mm
11mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
14mm
12mm
14.5mm
16mm
17mm
18mm
20mm
22mm
22mm
24mm
30mm
销售价 数量
 
152.68
152.68
152.68
152.68
152.68
152.68
152.68
152.68
158.46
158.46
158.46
158.46
158.46
158.46
158.46
183.62
183.62
183.62
183.62
261.53
261.53
261.53
448.39
448.39
448.39

商品详情

商品名称:内方形插头
商品编号:629600 4-22
材料

特种钢,全硬化处理。
适用于
棘轮,编号 629400: 规格尺寸 4
技术参数
材料
特种钢
属性
四方头
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加