咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀仪
商品编号
354405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ISG1200
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
354405 ISG1200
冷却时间
功率
宽度
接口
重量
长度
高度
300s
6.5kW
315mm
400 V / 16 A / 50 Hz
25kg
410mm
767mm
销售价 数量
 
69693.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ISG1200
数量:

商品详情

商品名称:热胀仪
商品编号:354405 ISG1200
供货范围

  • 1 个条码扫描器
  • 磁条套装
  • 热缩夹头目录
  • 防护手套
  • 可更换垫圈
  • 操作说明书

可选附件

可更换垫圈,编号 354241;刀具基座,编号 354225 – 354227。
技术说明

  • 通过扫描条码简单输入收缩参数。
  • 节能感应技术确保较长的刀具寿命。
  • 刀具精确定心。
  • 占用空间小,可移动使用。
  • 即使在油性环境中也具有超高的夹持力和持久强度。
  • 20 多年来,ThermoGrip® 热胀仪一直是收缩技术领域创新优质设备的代名词。
  • 夹持范围 Ø 3–32 mm,适用于所有热缩夹头 T、TSF、TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm)。
  • 集成风冷功能(可选配冷却适配器)。
  • 针对 HSK-A63 的最大刀具长度为 450mm。
  • 特别适合工作台。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加