咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角螺丝起子批头,3/8 英寸
商品编号
650550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650550 5
650550 6
650550 7
650550 8
650550 10
650550 12
六角
长度
驱动侧直径
5mm
50mm
25mm
6mm
50mm
25mm
7mm
50mm
25mm
8mm
50mm
25mm
10mm
50mm
25mm
12mm
50mm
25mm
销售价 数量
 
147.03
147.03
147.03
147.03
147.03
147.03

商品详情

商品名称:冲击六角螺丝起子批头,3/8 英寸
商品编号:650550 12
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
3/8inch
属性
六角
12mm
长度
50mm
驱动侧直径
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加