咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK ER 弹簧夹套
商品编号
220389
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220389 DL10
220389 DL12
220389 DL16
220389 DL20
A
DUO-LOCK 接口
L2
推荐扭矩
直径 D2
14mm
DL10
5mm
20Nm
9.6mm
15mm
DL12
6mm
30Nm
11.5mm
17mm
DL16
8mm
60Nm
15.5mm
19mm
DL20
10mm
80Nm
19.3mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DUO-LOCK ER 弹簧夹套
商品编号:220389 DL10
提示

HAIMER ER 弹簧夹套不兼容 Centro-P 和 HiRunER 弹簧夹套夹头。
属性
A
14mm
DUO-LOCK 接口
DL10
L2
5mm
推荐扭矩
20Nm
直径 D2
9.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加