咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮 ABRANET®
商品编号
567801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567801 80
567801 120
567801 180
567801 240
砂轮直径
粒度
77mm
80
77mm
120
77mm
180
77mm
240
销售价 数量
 
12.98
11.37
11.37
11.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮 ABRANET®
商品编号:567801
应用

打磨漆面、填充面、底漆、(纤维增强)塑料、有色金属和铝合金、家具部件。
优点

  • 防尘打磨:极少的工作空间和环境要求。
  • 砂轮无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)。
  • 保证在较小的磨料损耗前提下改进表面质量
  • 高效率 − 切削率根据表面会成倍提升。

技术说明

尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。
技术参数
最大圆周速度
40m/s
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
应用
木材
适用
铜锌合金
适用
适用
油漆
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加