咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修磨石,用于硬质合金和铸件碳化硅(SiC) 粗粒 / 细粒
商品编号
558825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558825 100X25
558825 125X50
558825 150X50
558825 200X50
宽度
粒度
长度
高度
25mm
粗 / 细
100mm
15mm
50mm
100 280 / 320 粗 / 细
125mm
20mm
50mm
100 280 / 320 粗 / 细
150mm
25mm
50mm
100 280 / 320 粗 / 细
200mm
25mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:修磨石,用于硬质合金和铸件碳化硅(SiC) 粗粒 / 细粒
商品编号:558825 200X50
提示

最好与油,石蜡或水配合使用。
技术说明

陶瓷粘结的组合式修磨石,硬度等级为 O/P。一面粗糙,用于预研磨,另一面精细,用于精研。
碳化硅,采用中等硬度的粘结。底部为碳化硅,粒度 280 / 320(细粒);顶部为碳化硅,粒度 100(粗粒)。
应用

用于去毛刺,磨尖和倒角,以及用于精密打磨,校对,磨平和抛光。
属性
宽度
50mm
粒度
100 280 / 320 粗 / 细
长度
200mm
高度
25mm
应用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
石材
有条件适用
有条件适用
硬质合金(HM)
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加