咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KYOCERA京瓷Degussit 氧化陶瓷修油石 细粒(F)
商品编号
558985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558985 100X25
558985 150X25
宽度
粒度
长度
高度
25mm
2000 细
100mm
10mm
25mm
2000 细
150mm
15mm
销售价 数量
 
1407.04
2380.63

商品详情

商品名称:KYOCERA京瓷Degussit 氧化陶瓷修油石 细粒(F)
商品编号:558985 150X25

技术说明

由经过高温烧结,无粘合剂的氧化铝陶瓷制成,具有超高硬度。作为精密打磨工具,可获得优质的边缘和纹路稳定性(人造红宝石),具有最佳的表面质量。
烧结红宝石精研油石,粒度为:中等(M)(Ra 约为 10 µ,相当于粒度 600),精细(F)(Ra 约为 1 µ,相当于粒度 2000)。
细(F)(Ra 约为 1 µ,大约相当于目数 2000)。
应用

用于刀具和模具制造、精密机械、光学和玻璃工业、陶瓷生产等的精密加工。用于倒角、开槽以及整形。

属性
宽度
25mm
粒度
2000 细
长度
150mm
高度
15mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
硬质合金(HM)
适用
INOC
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
钛合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
石材
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加