咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内径千分尺 IMICRO
商品编号
428800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428800 3,5-4
428800 4,5-5,5
428800 4-4,5
428800 5,5-6,5
428800 6-8
428800 8-10
428800 10-12
428800 11-14
428800 14-17
428800 17-20
428800 20-25
428800 25-30
428800 30-35
428800 35-40
428800 40-50
428800 50-60
428800 60-70
428800 70-80
428800 80-90
428800 90-100
428800 100-125
428800 125-150
428800 150-175
428800 175-200
428800 200-225
428800 225-250
428800 250-275
428800 275-300
尺寸 a
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
配套最长加长杆时的测量深度
2mm
20mm
3.5mm - 4mm
0.004mm
0.001mm
2mm
25mm
4.5mm - 5.5mm
0.004mm
0.001mm
2mm
20mm
4mm - 4.5mm
0.004mm
0.001mm
2mm
25mm
5.5mm - 6.5mm
0.004mm
0.001mm
2.5mm
52mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
352mm
2.5mm
52mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
352mm
2.5mm
52mm
10mm - 12mm
0.004mm
0.001mm
352mm
3.5mm
77mm
11mm - 14mm
0.004mm
0.005mm
1577mm
3.5mm
77mm
14mm - 17mm
0.004mm
0.005mm
1577mm
3.5mm
77mm
17mm - 20mm
0.004mm
0.005mm
1577mm
7mm
78mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.005mm
1578mm
7mm
78mm
25mm - 30mm
0.004mm
0.005mm
1578mm
7mm
78mm
30mm - 35mm
0.004mm
0.005mm
1578mm
7mm
78mm
35mm - 40mm
0.004mm
0.005mm
1578mm
11mm
84mm
40mm - 50mm
0.004mm
0.005mm
1584mm
11mm
84mm
50mm - 60mm
0.005mm
0.005mm
1584mm
11mm
84mm
60mm - 70mm
0.005mm
0.005mm
1584mm
11mm
84mm
70mm - 80mm
0.005mm
0.005mm
1584mm
11mm
84mm
80mm - 90mm
0.005mm
0.005mm
1584mm
11mm
84mm
90mm - 100mm
0.005mm
0.005mm
1584mm
26mm
81mm
100mm - 125mm
0.006mm
0.01mm
1581mm
26mm
81mm
125mm - 150mm
0.006mm
0.01mm
1581mm
26mm
81mm
150mm - 175mm
0.007mm
0.01mm
1581mm
26mm
81mm
175mm - 200mm
0.007mm
0.01mm
1581mm
26mm
81mm
200mm - 225mm
0.008mm
0.01mm
1581mm
26mm
81mm
225mm - 250mm
0.008mm
0.01mm
1581mm
26mm
81mm
250mm - 275mm
0.008mm
0.01mm
1581mm
26mm
81mm
275mm - 300mm
0.008mm
0.01mm
1581mm
销售价 数量
 
12740.26
12789.10
12740.26
12789.10
6382.34
6430.11
6512.66
7090.93
7149.56
7222.00
8032.46
8151.49
8272.25
8421.99
9614.45
9764.13
9932.01
10069.30
10248.89
10637.40
18953.71
14808.74
19146.12
19733.53
22191.92
22459.68
22763.02
23120.03

商品详情

商品名称:内径千分尺 IMICRO
商品编号:428800 6-8
可选附件

校验环规,编号 484030,加长杆 编号 428802。
技术说明

模拟 3 点式内径千分尺,用于精确的测量钻孔,包括在测量深度大的情况下(最多可以用三根加长杆进行扩展)。具有自定心和自对齐的功能。唯一一款采用阿贝原理的内径千分尺(没有初级倾斜误差)。
提示

用于大测量深度的定心装置承索。
技术说明
测量面采用淬硬钢(HV30−770)。
技术参数
微分筒刻度
1/50mm
校准
B6
标准
DIN 863
检测记录
制造商的检验记录
属性
尺寸 a
2.5mm
标准测量深度
52mm
测量范围
6mm - 8mm
误差范围
0.004mm
读数
0.001mm
配套最长加长杆时的测量深度
352mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加