咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多用途角尺
商品编号
456900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
456900 330
刃边长度
制造商名称
角度误差
330mm
MW 330
± 0.05mm
销售价 数量
 
4635.51
  • 商品详情

商品详情

商品名称:多用途角尺
商品编号:456900 330
应用

金属标记工具,量角器,斜角规,角尺,角曲尺,长度测量。
技术说明

创新且用途广泛的角尺。稳定的金属构造,330 mm 长的弹簧钢尺身,带有激光加工的毫米尺寸刻度。调节机构可以设置 9 个角度位置(30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°、145°、160°)或者可以通过翼形螺母夹紧机构,实现角度的无级可调。
属性
刃边长度
330mm
制造商名称
MW 330
角度误差
± 0.05mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加