咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显深度游标卡尺 带数据输出端的 AOS
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
418711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418711 150
418711 200
418711 300
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
校准
测桥长度
测量导轨横截面
误差范围
读数
电池驱动
081560 357
1
Digimatic 接口 USB 接口
A1
100mm
16×3.5mm
0.03mm
0.01mm
电池驱动
081560 357
1
Digimatic 接口 USB 接口
A1
100mm
16×3.5mm
0.03mm
0.01mm
电池驱动
081560 357
1
A1
100mm
16×3.5mm
0.03mm
0.01mm
销售价 数量
 
1906.67
2186.67
2501.32

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显深度游标卡尺 带数据输出端的 AOS
商品编号:418711 150

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 357。
可选附件

数据电缆编号 497080 和 497100。
技术说明

测量结果清晰易读。测量面经过精细研磨。

技术参数
包装
盒子
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
所有部件
硬化处理
测量设备的测量方法
电磁感应工艺
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
接口
Digimatic 接口 USB 接口
校准
A1
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
16×3.5mm
误差范围
0.03mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加