咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝夹头,ER-Synchro
商品编号
338193
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER 弹簧夹套尺寸
  • 16
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338193 16
338193 25
内径 D1
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
攻丝范围
系列
长度补偿 压力
长度补偿 拉力
28mm
34mm
85mm
M4 − M12
MLA
0.5mm
0.5mm
42mm
45mm
100mm
M6 – M20
MLA
0.5mm
0.5mm
销售价 数量
 
3039.89
3185.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:攻丝夹头,ER-Synchro
商品编号:338193 16

应用

  • 用于带同步主轴的加工中心。

  • 用于调节丝锥–同步主轴的螺距差。

  • 用于补偿丝锥的螺距公差。


可选附件

ER 丝锥弹簧夹头,编号 309399 和 309447。
拉钉,编号 308760 – 308806。
技术说明

  • 最小长度可调 (MLA),通过阻尼元件调节。

  • 内部冷却液输送压力最大达 50 bar。

  • 提高丝锥/挤压丝锥的使用寿命。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加