咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带表式千分尺
商品编号
424805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
424805 0-50
主轴直径
千分尺读数精度
微分筒直径
测量范围
精密量表测量范围
精密量表读数精度
7.5mm
0.005mm
25mm
0mm - 50mm
±0.05mm
0.001mm
销售价 数量
 
12697.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带表式千分尺
商品编号:424805 0-50
供货范围

包括编号 434674,规格 50/1 的量表。
精度

带表式 DIN 863 − 千分尺的精确度为 2 µm。
技术说明

强劲的钢制尺身,可以和稳定的底座呈 45° 倾角。可以调节高度的限位挡块。测量芯轴采用不锈钢材质,经过淬硬和研磨加工。测砧嵌有硬质合金。操作和读数部分采用亚光镀铬。提供绝热防护。恒定的测量力。可以移动的配对探针;通过复位杆实现复位。特别适用于精密量产部件和快速测量。
技术参数
校准
B1 C3 -
标准
DIN 863
微分筒刻度
1/50mm
属性
主轴直径
7.5mm
千分尺读数精度
0.005mm
微分筒直径
25mm
测量范围
0mm - 50mm
精密量表测量范围
±0.05mm
精密量表读数精度
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加