咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mahr数显外径千分尺 IP65
商品编号
421315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421315 0-25
421315 25-50
421315 50-75
421315 75-100
IP 保护等级
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
螺纹螺距
误差范围
读数
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
0mm - 25mm
0.5mm
2µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
25mm - 50mm
0.5mm
2µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
50mm - 75mm
0.5mm
3µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
75mm - 100mm
0.5mm
3µm
0.00005inch 0.001mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Mahr数显外径千分尺 IP65
商品编号:421315 0-25

供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,1 件调定规,针对规格尺寸 25−50。
技术说明

创新的外径千分尺,通过高对比度显示屏显示 10 mm 大小的数字。实用的 HOLD 功能,用于锁定测量值以可靠读取。测量螺杆经过淬火和磨削。硬质合金测量面。带快速传动机构的出色棘轮;油漆的钢制弓形架,隔热。可从相对测量切换为绝对测量。任何位置都可设为零位。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.5mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
螺纹螺距
0.5mm
误差范围
2µm
读数
0.00005inch 0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加