咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内径快速测量仪 配有数据输出功能和 i-wi
商品编号
428934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428934 6-8
428934 8-10
428934 10-12
428934 12-16
428934 16-20
428934 20-25
428934 25-30
428934 30-40
428934 40-50
428934 50-60
428934 60-70
428934 70-85
428934 85-100
IP 保护等级
供电
尺寸 a
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
IP 65
电池驱动
1.5mm
081560 CR2032
1
58mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
1.8mm
081560 CR2032
1
58mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
1.8mm
081560 CR2032
1
58mm
10mm - 12mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
64mm
12mm - 16mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
64mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
68mm
20mm - 25mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
68mm
25mm - 30mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
76mm
30mm - 40mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
76mm
40mm - 50mm
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
79mm
50mm - 60mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
79mm
60mm - 70mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
97mm
70mm - 85mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
97mm
85mm - 100mm
0.005mm
0.001mm
销售价 数量
 
27159.06
27159.06
27159.06
28185.68
28185.68
29772.30
29865.63
30705.61
29678.96
32292.22
32572.20
32758.87
33038.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:数显内径快速测量仪 配有数据输出功能和 i-wi
商品编号:428934 6-8
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

加长件,编号 428950;数据线,编号 498941;校正环规,编号 484030;用于外径千分尺支架的夹紧板,编号 428951。
i-wi Stick 无线电接收器,编号 498912 规格尺寸 STICK。
技术说明

3 点式内径千分尺或内径快速测量仪,带连接螺纹,便于更换测量头。自动定心测量头自 12mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12mm 起,用于直达孔底的测量。
内径快速测量仪,可在整个量程内缩回测量杆。大型可旋转 (270°) 触摸显示器,具有实用的测量功能,例如 3 个预设值、通过显示器上的 3 个彩色 LED 和符号显示公差、ABS。
附带集成无线电系统 i-wi,可以和个人电脑实现方便快捷的无线数据传输。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加