咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测微头
商品编号
426250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
426250 0-6,5
426250 0-13
426250 0-25
426250 0-25/F
主轴直径
微分筒直径
总长度
支承面半径
测量范围(测程)
装夹柄长度
误差范围
读数
连接轴直径
3.5mm
9mm
37mm
2.5mm
0mm - 6.5mm
6mm
0.002mm
0.01mm
6mm
5mm
13mm
58.5mm
0mm - 13mm
9.5mm
0.002mm
0.01mm
9.5mm
6.5mm
18mm
113mm
0mm - 25mm
17mm
0.002mm
0.01mm
12mm
8mm
18mm
113mm
10mm
0.003mm
0.002mm
12mm
销售价 数量
 
320.57
356.27
308.49
1362.34

商品详情

商品名称:测微头
商品编号:426250 0-25

应用

用于安装在机床,仪器,设备,测量装置上,作为可调节测量台定位器。
技术说明

整体硬化测微螺杆,微分筒亚光镀铬。

技术说明
可旋转测微螺杆,带硬质合金表面和棘轮。
技术参数
标准
工厂标准
校准
B3
微分筒刻度
1/50mm
属性
主轴直径
6.5mm
微分筒直径
18mm
总长度
113mm
支承面半径
测量范围(测程)
0mm - 25mm
装夹柄长度
17mm
误差范围
0.002mm
读数
0.01mm
连接轴直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加