咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型外径千分尺 100 分度
商品编号
420770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420770 25-150
420770 100-200
420770 150-300
420770 200-300
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量头数量
测量范围
芯轴测量行程
读数
调定规数量
8mm
1/100mm
25mm
S3
5
25mm - 150mm
25mm
0.01mm
5
8mm
1/100mm
25mm
S3
4
100mm - 200mm
25mm
0.01mm
4
8mm
1/100mm
25mm
S3
6
150mm - 300mm
25mm
0.01mm
6
8mm
1/100mm
25mm
S3
4
200mm - 300mm
25mm
0.01mm
4
销售价 数量
 
2738.19
3266.02
4858.32
4034.60

商品详情

商品名称:大型外径千分尺 100 分度
商品编号:420770 25-150
技术说明

经硬化处理和研磨的测砧。精细研磨的硬质合金测量面。通过锁紧拨杆固定。大微分筒,带有 100 个刻度及棘轮。千分尺构造轻巧,落锤锻造成型。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
8mm
微分筒刻度
1/100mm
微分筒直径
25mm
校准
S3
测量头数量
5
测量范围
25mm - 150mm
芯轴测量行程
25mm
读数
0.01mm
调定规数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加