咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
201650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201650 3
201650 4
201650 5
201650 6
201650 8
201650 10
201650 12
201650 16
201650 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.011mm
0.01mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.023mm
0.02mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
2.5mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.023mm
0.02mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
3mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.033mm
0.03mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
4mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.04mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
5mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.05mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
6mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
8mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.08mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
10mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.1mm
2
销售价 数量
 
361.33
361.33
361.33
361.33
452.83
703.40
992.75
1800.33
3229.56

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:201650 8
技术说明

带有偏心铲背,保证了切刃的稳定性。
结构尺寸和 DIN 6527 标准要求类似。
技术参数
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
标准
DIN 6527
涂层
TiAlN
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
2
应用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
空气
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加