咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
喷嘴检测量规
商品编号
475500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
475500 0,45-1,5
475500 1,5-3
尺寸以 0.05 mm 为单位递增
尺寸以 0.1 mm 为单位递增
测量范围
测针数量
0.45mm - 1.3mm
1.3mm - 1.5mm
0.45mm - 1.5mm
20
1.5mm - 3mm
1.5mm - 3mm
16
销售价 数量
 
265.38
279.17

商品详情

商品名称:喷嘴检测量规
商品编号:475500 1,5-3
技术说明

钢制测针装在带标记的夹持头中。用于检测喷嘴孔和小孔。
属性
尺寸以 0.05 mm 为单位递增
尺寸以 0.1 mm 为单位递增
1.5mm - 3mm
测量范围
1.5mm - 3mm
测针数量
16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加