咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用游标卡尺 无视差读数,带微调功能
商品编号
415170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415170 300
415170 500
内径测量头直径
刻度
包装
标准
校准
测量范围
爪长
确定
误差范围
10mm
1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 300mm
90mm
上部定位螺栓
0.05mm
20mm
1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 500mm
150mm
上部定位螺栓
0.07mm
销售价 数量
 
4449.14
11612.44

商品详情

商品名称:车间用游标卡尺 无视差读数,带微调功能
商品编号:415170 300
技术说明

刃形测量头,用于在狭窄中测量和螺纹底孔测量。偏置补偿的倒圆测量爪头,用于内径测量。高对比度的刻度。带有固定螺栓。规格尺寸 300 以下经过整体硬化加工,规格尺寸 500 以上的测量表面硬化加工。
具有读数显示无视差的平面游标刻度,通过副尺可直接读出内径数值,带微调功能。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
内径测量头直径
10mm
刻度
1/20mm
包装
稳定的盒体
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 300mm
爪长
90mm
确定
上部定位螺栓
误差范围
0.05mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加