咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PVC 胶带
商品编号
083636
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083636 BLUE
083636 GREEN
083636 ORANGE
083636 RED
083636 WHITE
083636 YELLOW
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
自制造日期起的耐久性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 60%
764i
0.125mm
20°C - 23°C
50mm
封闭 打标 捆扎
2.28N/mm
柔韧性好 耐磨 耐腐蚀 防潮耐湿
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
蓝色
50%
764i
0.125mm
20°C
50mm
2.28N/mm
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
绿色
50% - 60%
764i
0.125mm
20°C - 23°C
50mm
封闭 打标 捆扎
2.28N/mm
柔韧性好 耐磨 耐腐蚀 防潮耐湿
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
橘色
50% - 60%
764i
0.125mm
20°C - 23°C
50mm
封闭 打标 捆扎
2.28N/mm
柔韧性好 耐磨 耐腐蚀 防潮耐湿
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
红色
50% - 60%
764i
0.125mm
20°C - 23°C
50mm
封闭 打标 捆扎
2.28N/mm
柔韧性好 耐磨 耐腐蚀 防潮耐湿
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
白色
50% - 60%
764i
0.125mm
20°C - 23°C
50mm
封闭 打标 捆扎
2.28N/mm
柔韧性好 耐磨 耐腐蚀 防潮耐湿
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
黄色
销售价 数量
 
116.43
116.43
116.43
116.43
116.43
116.43

商品详情

商品名称:PVC 胶带
商品编号:083636 WHITE
技术说明

3M™ 764i 可用于非关键性应用领域,例如颜色标记和捆扎。它具有耐腐蚀性,柔韧、耐磨、易弯曲,方便贴装而又防潮。
3M™ 颜色和地面标记最适合用于楼宇维护以及提升设施安全。有色 PVC 胶带的特殊结构耐抗刮擦、磨损、风化和大多数化学用品。应用简便,即使在不平的表面也特别服贴。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 60%
制造商名称
764i
厚度
0.125mm
存储温度
20°C - 23°C
存在基材
宽度
50mm
应用
封闭 打标 捆扎
抗拉强度
2.28N/mm
特点
柔韧性好 耐磨 耐腐蚀 防潮耐湿
耐温至
29°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
180%
自制造日期起的耐久性
12month
载体材料
PVC 薄膜
钢材黏结力
0.21N/mm
长度
33m
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加