咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁性伸缩拾取器,柔性
商品编号
081670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
磁铁拉力
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081670 300
081670 500
081670 1000
081670 2000
081670 3000
外径
总长度
磁铁保持力
磁铁拉力
磁铁直径
7.5mm
520mm
3N
300g
5mm
8mm
520mm
5N
500g
6mm
12mm
520mm
10N
1000g
10mm
15mm
520mm
20N
2000g
13mm
19mm
520mm
30N
3000g
17mm
销售价 数量
 
179.58
177.87
219.25
277.59
361.68

商品详情

商品名称:磁性伸缩拾取器,柔性
商品编号:081670 500

技术说明

带有永久磁铁。可以弯曲,镀铬的柄部,带有符合人机工程学的塑料手柄,由两部分组成。

属性
外径
8mm
总长度
520mm
磁铁保持力
5N
磁铁拉力
500g
磁铁直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加