咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203282
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203282 6
203282 8
203282 10
203282 12
203282 14
203282 16
203282 18
203282 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
18mm
65mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.016mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
24mm
70mm
8mm
水平和倾斜
50degrees
0.02mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
30mm
85mm
10mm
水平和倾斜
50degrees
0.02mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
36mm
93mm
12mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
42mm
42mm
100mm
14mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
6
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
48mm
110mm
16mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
8
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
18mm
54mm
54mm
114mm
18mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
8
1.5
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
60mm
126mm
20mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
10
销售价 数量
 
1496.91
1973.30
3757.64
5502.53
8049.15
12019.73
14860.89
20436.96

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203282 8

技术说明

GARANT Diabolo:
带有特殊刃型,涂层和硬质合金材料,适合进行高硬加工。
应用

用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较小时才适合端面加工)。

技术参数
型号
H
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
70mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.02mm
齿数 Z
6
应用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加