咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀
商品编号
205330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205330 4
205330 5
205330 6
205330 8
205330 10
205330 12
205330 16
205330 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.35mm 0.35mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
11mm
6mm 6mm
11mm 11mm
57mm
20mm 20mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.045mm
0.035mm
3.8mm
3 3
0.35mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm 13mm
7.5mm 7.5mm
13mm 13mm
57mm
20.5mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
30degrees 30degrees
0.045mm
0.035mm 0.035mm
4.8mm
3
0.35mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
5.8mm
3
0.45mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
16mm
12mm
16mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
7.8mm
3
0.55mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.07mm
9.8mm
3
0.65mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.09mm
0.07mm
11.8mm
3
0.85mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.11mm
0.09mm
15.8mm
3
1.05mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.14mm
0.12mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
746.84
746.58
747.15
1051.11
1448.54
2243.96
4732.27
7738.30

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀
商品编号:205330 8
技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527。
圆形波纹刃型。
特殊的刃型,适合加工有色金属。

技术参数
标准
工厂标准
铣削轮廓面
WR
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
涂层
没有涂层
内冷式
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.45mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
3
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铜锌合金
适用
有条件适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
铝合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加