咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金机用丝锥
商品编号
132570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132570 M3
132570 M4
132570 M5
132570 M6
132570 M8
132570 M10
132570 M12
132570 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
3.3mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
4.2mm
70mm
4
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
5mm
80mm
4
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
6.8mm
90mm
4
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
8.5mm
100mm
4
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
1694.52
1717.86
1956.46
2121.00
3464.43
4565.67
4646.04
6753.05

商品详情

商品名称:硬质合金机用丝锥
商品编号:132570 M4
技术说明

非常稳定,带有短的导程(2 − 3 牙)。
优点

极其坚固,具有自导向功能。
技术说明
整体硬质合金。
技术参数
内冷式
切削方向
右向
涂层
没有涂层
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
螺纹标准
DIN 13
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HM
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加