咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6GX 级
机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6GX 级
商品编号
139135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139135 M2
139135 M3
139135 M4
139135 M5
139135 M6
139135 M8
139135 M10
139135 M12
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 3X 6GX
3
8degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
3mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 3X 6GX
3
8degrees
2.8mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
4.5mm
3mm
M3
0.5mm
ISO 3X 6GX
4
8degrees
3.7mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
6mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 3X 6GX
4
8degrees
4.65mm
70mm
4
4.9mm
6mm
7.5mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 3X 6GX
5
8degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
9mm
6mm
M6
1mm
ISO 3X 6GX
5
8degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
12mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 3X 6GX
5
8degrees
9.35mm
100mm
5
8mm
10mm
15mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 3X 6GX
5
8degrees
11.2mm
110mm
5
7mm
9mm
18mm
12mm
M12
1.75mm
销售价 数量
 
948.23
693.39
847.10
961.58
971.43
1223.26
1491.57
2175.14

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,没有润滑槽 HSSE-PM  6GX 级
商品编号:139135 M4
技术说明

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
创新多边外形使得应用范围大大拓展。多功能镀层结构能够最大程度地延长使用寿命,即使加工高强度材料也同样如此。
公差等级:ISO 3X / 6GX = 余量 0.02 − 0.04 mm。
应用

适用于电镀保护层的工件或者通过淬火硬化而收缩的工件。
技术参数
标准
DIN 2174
涂层
TiN
锥度导程部分的形状
C
螺纹标准
DIN 13
刀具材料
HSS E PM
螺纹种类
M
螺纹断面角
60degrees
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 3X 6GX
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径及参考值
3.7mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
螺纹深度
6mm
螺纹直径
4mm
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝,塑料
有条件适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加