咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
商品编号
132280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132280 M2,5
132280 M3
132280 M4
132280 M5
132280 M6
132280 M8
132280 M10
132280 M12
132280 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.05mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
6.25mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.5mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.3mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
工厂标准
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
40mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
1213.56
570.81
739.27
739.27
739.27
892.99
1063.03
1406.48
2011.59

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
商品编号:132280 M4
提示

用于同步主轴时GARANT 快换攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

稳定的设计,带有卷屑槽和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型设计,配套用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。特殊的 TiAlN 镀层,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
技术参数
螺纹断面角
60degrees
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
锥度导程部分的形状
B
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
内冷式
涂层
TiAlN
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加