咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆板牙 高速钢
商品编号
141070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
141070 8X1
141070 10X1
141070 12X1
141070 12X1,5
141070 14X1,5
141070 16X1,5
141070 18X1,5
141070 20X1,5
141070 22X1,5
141070 24X1,5
公差等级
增量
外径
螺纹规格
高度
DIN 13 6g
1mm
25mm
M8×1
9mm
DIN 13 6g
1mm
30mm
M10×1
11mm
DIN 13 6g
1mm
38mm
M12×1
10mm
DIN 13 6g
1.5mm
38mm
M12×1.5
10mm
DIN 13 6g
1.5mm
38mm
M14×1.5
10mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M16×1,5
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M18×1.5
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
45mm
M20×1.5
14mm
DIN 13 6g
1.5mm
55mm
M22×1.5
16mm
DIN 13 6g
1.5mm
55mm
M24×1.5
16mm
销售价 数量
 
459.79
547.82
726.24
665.49
665.71
905.00
904.61
904.32
1232.53
1232.91

商品详情

商品名称:圆板牙 高速钢
商品编号:141070 8X1
技术说明

封闭的预开槽型;两面带卷屑槽。
切削锥1 3/4 螺距 。
技术参数
切削方向
螺纹断面角
60degrees
标准
EN 22568
螺纹种类
MF
刀具材料
HSS
属性
公差等级
DIN 13 6g
增量
1mm
外径
25mm
螺纹规格
M8×1
高度
9mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加