咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆板牙 6g
商品编号
140330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
140330 M3
140330 M4
140330 M5
140330 M6
140330 M8
140330 M10
140330 M12
140330 M14
140330 M16
140330 M18
140330 M20
140330 M22
140330 M24
140330 M27
140330 M30
公差等级
增量
外径
螺纹规格
高度
DIN 13 6g
0.5mm
20mm
M3
5mm
DIN 13 6g
0.7mm
20mm
M4
5mm
DIN 13 6g
0.8mm
20mm
M5
7mm
DIN 13 6g
1mm
20mm
M6
7mm
DIN 13 6g
1.25mm
25mm
M8
9mm
DIN 13 6g
1.5mm
30mm
M10
11mm
DIN 13 6g
1.75mm
38mm
M12
14mm
DIN 13 6g
2mm
38mm
M14
14mm
DIN 13 6g
2mm
45mm
M16
18mm
DIN 13 6g
2.5mm
45mm
M18
18mm
DIN 13 6g
2.5mm
45mm
M20
18mm
DIN 13 6g
2.5mm
55mm
M22
22mm
DIN 13 6g
3mm
55mm
M24
22mm
DIN 13 6g
3mm
65mm
M27
25mm
DIN 13 6g
3.5mm
65mm
M30
25mm
销售价 数量
 
191.49
192.09
192.09
192.09
240.70
312.38
456.46
456.46
621.63
698.63
701.78
1010.37
1049.73
2178.23
2230.65

商品详情

商品名称:圆板牙 6g
商品编号:140330 M4
技术说明

封闭式开槽廓型。≥ M3 时两面均带有卷屑槽,以确保切入顺畅以及攻丝方向良好的排屑效果。切削锥 13/4螺距。
技术参数
刀具材料
HSS
标准
EN 22568
螺纹种类
M
螺纹断面角
60degrees
切削方向
属性
公差等级
DIN 13 6g
增量
0.7mm
外径
20mm
螺纹规格
M4
高度
5mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加