咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
板牙扳手
商品编号
149310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
板牙直径 ×厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
149310 16X5
149310 20X5
149310 20X7
149310 25,4X9,5
149310 25X9
149310 30X11
149310 38,1X12,7
149310 38X10
149310 38X14
149310 45X14
149310 45X18
149310 50,8X15,9
149310 55X16
149310 55X22
149310 65X18
149310 65X25
149310 75X20
149310 75X30
149310 90X22
149310 90X36
149310 105X22
总长度
紧固螺栓数量
配套适用的板牙直径
高度
160mm
4
16mm
5mm
175mm
4
20mm
5mm
175mm
4
20mm
7mm
225mm
3
25.4mm
9.5mm
210mm
5
25mm
9mm
260mm
5
30mm
11mm
315mm
3
38.1mm
12.7mm
310mm
5
38mm
10mm
310mm
5
38mm
14mm
440mm
5
45mm
14mm
440mm
5
45mm
18mm
560mm
3
50.8mm
15.9mm
495mm
5
55mm
16mm
495mm
5
55mm
22mm
630mm
5
65mm
18mm
630mm
5
65mm
25mm
700mm
5
75mm
20mm
700mm
5
75mm
30mm
900mm
5
90mm
22mm
900mm
5
90mm
36mm
930mm
5
105mm
22mm
销售价 数量
 
80.05
80.05
80.05
114.73
91.42
131.60
205.60
178.07
178.07
264.31
264.31
425.46
367.72
367.72
446.63
446.63
1909.78
1909.78
2239.26
2239.26
3464.82

商品详情

商品名称:板牙扳手
商品编号:149310 90X22
应用

用于直接安装固定或可调节的板牙 EN 22568。
技术说明

可拆卸钢制手柄。配有 5 枚夹紧螺钉,用来安装板牙。规格尺寸 65×25 以下为压铸锌材质,从规格尺寸 75×20 开始则为钢铁材质。
技术参数
标准
EN 22568
属性
总长度
900mm
紧固螺栓数量
5
配套适用的板牙直径
90mm
高度
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加