咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝扳手,可调节
商品编号
148410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
148410 0
148410 1
148410 1.1/2
148410 2
148410 3
148410 4
148410 5
夹持范围
总长度
用于手操绞刀直径 DIN 206
配套适用于手操丝锥 DIN 352
2mm - 5mm
125mm
2.5mm - 6.5mm
M1 ? M8
2mm - 6.3mm
175mm
2.5mm - 7.5mm
M1 ? M10
2mm - 8mm
175mm
2.5mm - 9.5mm
M1 ? M12
3mm - 9mm
265mm
5mm - 10mm
M4 ? M12
4.9mm - 12mm
370mm
6.5mm - 15mm
M5 ? M20
5.5mm - 16mm
480mm
7mm - 20mm
M9 ? M27
7mm - 20mm
700mm
9mm - 26mm
M12 ? M33
销售价 数量
 
116.35
124.61
124.61
185.70
331.58
579.07
937.12

商品详情

商品名称:攻丝扳手,可调节
商品编号:148410 5
技术说明

带有经过淬硬的卡爪和钢制手柄。在狭窄部位使用时可以拧下钢制手柄。
用于正常负荷:主体由压铸锌制成。
技术参数
标准
DIN 1814
属性
夹持范围
7mm - 20mm
总长度
700mm
用于手操绞刀直径 DIN 206
9mm - 26mm
配套适用于手操丝锥 DIN 352
M12 ? M33
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加