咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铸件加工机用丝锥
商品编号
132500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132500 M2
132500 M3
132500 M4
132500 M5
132500 M6
132500 M8
132500 M10
132500 M12
132500 M14
132500 M16
132500 M18
132500 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
1.6mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
4.2mm
70mm
4
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
5mm
80mm
4
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
6.8mm
90mm
4
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
8.5mm
100mm
4
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
12mm
110mm
4
9mm
11mm
DIN 376
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
15.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
54mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
430.14
283.82
283.82
290.32
290.32
371.24
448.08
588.76
896.17
886.47
1458.87
1514.45

商品详情

商品名称:铸件加工机用丝锥
商品编号:132500 M4
技术说明

带有直排屑槽和短的导程(2 − 3 牙)。
Hedgehog text
4 刃(规格尺寸 M5 以上)。
4 个排屑槽(规格尺寸 M5 及以上)。
表面经过渗氮处理(13 2500),抗磨损性更强。
技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
渗氮处理
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
内冷式
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
湿,最大
适用
有条件适用
GGG
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加