板牙与配件
丝锥
手用丝锥
丝锥
丝锥
机用丝锥 HSS/E
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
机用丝锥 HSS/E
商品编号
131930
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
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
手用丝锥
丝锥
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Weidmüller
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
机用丝锥 HSS/E
¥239.54 元
起
凯尼派克KNIPEX电子行业用剥线剪
¥508.62 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:机用丝锥 HSS/E
商品编号:131930
推荐
针对
TOOLOX
和
HARDOX 材料
,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大
0.05
至
0.3 mm
。
技术说明
带卷屑槽。
可以配合
乳化液
(油脂含量至少 8%)使用。
技术参数
涂层
TiCN
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向
内冷式
否
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
B
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
油
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订