咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀 CC52新品
商品编号
212812
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212812 50/5
212812 52/5
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
15.61degrees
5
50mm
1mm
98mm
89mm
0.97degrees
35.45mm
22mm
40mm
39mm
40mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
5
52mm
1mm
102mm
93mm
0.92degrees
37.43mm
22mm
40mm
41mm
40mm
5degrees
XDM.090416
销售价 数量
 
5592.34
5592.34

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀 CC52新品
商品编号:212812 50/5
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219799 2(10IP;2.2 Nm)。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 10IP
技术参数
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
铣削应用
圆形铣削 斜面 插铣 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
15.61degrees
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
50mm
圆周插补铣削 ap
1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
98mm
圆周插补铣削直径 Dmin
89mm
坡道斜度 αmax
0.97degrees
坡道长度 L,针对 αmax
35.45mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
40mm
直径 D3
39mm
空闲长度
40mm
轴向前角刀具
5degrees
配套适用的转位刀片
XDM.090416
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加