咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重磨支架
商品编号
290398
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290398 2
290398 3-5
290398 6-8
290398 10-12
290398 14-16
290398 18-25
L1
刀片座直径 ? D1
刀片座直径 ⌀ D1
总长度 L
50mm
10mm
10mm
150mm
50mm
12mm
12mm
150mm
50mm
15mm
15mm
150mm
50mm
20mm
20mm
150mm
50mm
25mm
25mm
150mm
50mm
32mm
32mm
150mm
销售价 数量
 
888.79
888.79
888.79
888.79
888.79
888.79

商品详情

商品名称:重磨支架
商品编号:290398 6-8
应用

用于通过磨石可靠、方便地打磨刀片。
适用于

刀片编号 290336 – 290379。
技术说明

铝质,带六角形手柄,使用方便。
适用于
刀片编号 290360 − 290379: 规格尺寸 6 - 8
刀片编号 290336: 规格尺寸 14;17
刀片编号 290346: 规格尺寸 17
属性
L1
50mm
刀片座直径 ? D1
15mm
刀片座直径 ⌀ D1
15mm
总长度 L
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加