咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片 D10
商品编号
290376
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
用于键槽宽度 m
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290376 2
290376 3
290376 4
290376 5
290376 6
290376 8
290376 10
290376 12
290376 14
290376 16
290376 18
290376 20
290376 22
290376 25
刀具材料
刀刃厚度 b
刀刃宽度 w
用于凹槽宽度 m
键槽深度 t
HSS
6.5mm
2.06mm
2mm
1.3mm
HSS
6.5mm
3.06mm
3mm
2mm
HSS
7mm
4.078mm
4mm
2.6mm
HSS
7mm
5.078mm
5mm
3mm
HSS
9mm
6.078mm
6mm
4mm
HSS
9mm
8.098mm
8mm
4.5mm
HSS
14mm
10.098mm
10mm
6mm
HSS
14mm
12.12mm
12mm
6.5mm
HSS
14mm
14.12mm
14mm
7mm
HSS
14mm
16.12mm
16mm
8mm
HSS
18mm
18.12mm
18mm
9mm
HSS
18mm
20.149mm
20mm
10mm
HSS
18mm
22.149mm
22mm
11mm
HSS
18mm
25.149mm
25mm
12mm
销售价 数量
 
592.52
592.52
592.52
592.52
714.10
714.10
888.79
888.79
1045.24
1045.24
1797.54
1797.54
1797.54
1797.54

商品详情

商品名称:刀片 D10
商品编号:290376 8
提示

  • 可按需提供特殊规格(槽宽)。
  • 槽宽超过 16 mm 时,必须使用两次进给方式。第一次进给必须为槽宽的一半左右(例如槽宽 18 mm 时为 10 mm)。
  • 使用参照值请参阅第 773 页上的信息栏。

技术说明

带 TiN 涂层。
适合于再打磨。
应用

用于加工符合 DIN 6885、DIN 138 和工厂标准的槽。
针对公差为 JS9 的槽宽,请使用公差为 H7 的刀片。
技术参数
涂层
TiN
属性
刀具材料
HSS
刀刃厚度 b
9mm
刀刃宽度 w
8.098mm
用于凹槽宽度 m
8mm
键槽深度 t
4.5mm
应用
铝,塑料
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加